IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ウォーターポンププライヤ
TOJIプラトリガーウォータ ローレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25730400
品番
SFW-175NEW
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。
バネ解除機構で工具箱にもコンパクトに収納できます。
手のひらを挟みにくい安全ストッパー付です。
落下防止ストラップ用取り付け穴付です。
用途
各種配管作業から家庭用、DIY用などに。
仕様
落下防止用ひも取付穴:あり
トラスコ品番
428-6520
全長(mm)
175
最大口開き(mm)
40
調整方法
4段階