ハイステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25730619 品番HSJD422
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

進化した特殊コーティング(AlCrN/窒化アルミクロムコーティング)を採用し、耐摩耗性、耐久性向上。

トラスコ品番473-1691 適合機種充電ドライバードリル 材質刃部:コバルトハイス 全長(mm)86.5 シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする