両面ステンレスネオロック

(3件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)3.5 注文コード25730795 品番SS19-35BP(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はテープ長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレスだから水まわりの作業に最適。
両面目盛。
裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。

仕様
防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)
455mmピッチスタッドマーク付
4点鋲
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)ステンレス 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス 表面処理(テープ)シリカ+ステンレス 爪部0点補正移動爪 質量(g)164 校正証明書付き
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
作業
建設業・工事業

ステンレステープで尚かつステンバネ。なかなか無いので。外装がイマイチだが、しょうがない

対象商品:
05327831
2016-11-04
用途:
測定器として校正を取る為
株式会社ワダトク 様 (建設業・工事業)

測定器として校正を取る為、JIS1級で信頼できるメーカーで丈夫そうなの物を選びました。
普段使いには使いづらい価格ですね。

対象商品:
05327822
2014-01-06
用途:
土木・型枠作業

いろいろなスケール(10個以上)を試してきましたが、5.5mのスケールがほとんどで作業には不必要な長さなので3.5mのものがちょうどよく、なおかつサビにも強いので作業に使用できるスケールでは一番だと思います。あえて言えば、もうワンサイズ、巾が広くてもいいかも。

対象商品:
05327831
2007-04-19
用途:
ゴムライニング時に接着剤が付着しない(ステンレス)の為普通のはメモリの塗料が接着剤に付着する

2mの小型もあれば良い。5m.3mとの大きさを変えて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする