ダブルジーステン

(2件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 校正証明書付き 注文コード25730899 品番GGS25-55(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はテープ長さ・校正証明書など7種類から選べます 他の種類を見る

爪を守るフックプロテクター付です。
握りやすく不意の落下にも対象物や爪を傷つけないプロテクトケースです。サビに強く耐水性に優れたステンレスバネ
水周り作業に最適なステンレステープ・ステンレスばねです。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)ステンレス 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ、両面目盛 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス 表面処理(テープ)シリカ+ステンレス 質量(g)318 水平保持(m)2.2 校正証明書付き
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88970147
2017-02-15
用途:
エクステリア商品の組み立て
ex Craft Fuji 様

こちらのメーカーのコンベックスは初めて使いましたが、メモリテープのすべりがあまり良くなかったです

対象商品:
88970147
2016-05-30
用途:
測定
個人のお客様

雨の日にも使うのでステンレス製を使っています。濡れても洗って使っていますが長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする