ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの ロック付コンベックス
ネオロックDXS 25巾
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ長さ(m)
5.5
注文コード
25730944
品番
DXS25-55(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
テープ長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくいステンレスバネ、高耐久ナイロンコートテープ採用
強度UP 耐久爪
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
仕様
455mmピッチスタッドマーク、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、4点鋲、ダブルブレーキ
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
ステンレス
表面処理
(テープ)ナイロンコート
爪部
強度UP 耐久爪
質量(g)
325
校正証明書
付き
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300