※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの ロック付コンベックス
ネオロックDXS Qコン25巾
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25730960
品番
DXS25-55H(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ脱着可能なホルダー付タイプ
サビにくいステンレスバネ、高耐久ナイロンコートテープ採用
強度UP 耐久爪
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
仕様
455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、ホルダー・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
ステンレス
表面処理
(テープ)ナイロンコート
爪部
強度UP 耐久爪
質量(g)
345
校正証明書
付き
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300