GGEVOステンレス 19巾

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書付き 注文コード25731039 品番GGEVOS19-55(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は校正証明書など3種類から選べます 他の種類を見る

サビにくいステンレステープとステンレスバネを採用
操作性の良いショートストロークストッパー
爪飛び防止 エラストマーダンパー
強度UP 耐久爪

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)ステンレス 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス 表面処理(テープ)シリカ+ステンレス 爪部強度UP 耐久爪 質量(g)272 校正証明書付き
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする