GGR2555MZ(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) GGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS 25731310 GGR2555MZ(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) GGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS 25731310 GGR2555MZ(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) GGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS 25731310

GGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書付き 注文コード25731310 品番GGR2555MZ(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は校正証明書など3種類から選べます 他の種類を見る

厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
安全ロープ取付リング付です。
セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。
本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。

テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル テープ幅(mm)25 用途あらゆる寸法測定に 仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 質量(g)381 表示ヨンゴーゴーピッチ 機能ロック JIS規格1級 水平保持(m)2.4 アズワン品番64-3671-39 爪厚さ(mm)1.5(マグネット部は2mm) 目盛種別両面 校正証明書付き
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする