ダブルジー(GG)シリーズ GGRマグ厚爪 ホルダー付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書付き 注文コード25731407 品番GGR25-75MZ(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は校正証明書など3種類から選べます 他の種類を見る

握りやすさを追求したグリップ。
高耐久ナイロンコートテープ。
強度のある厚爪仕様(マグネット付)。
ロック機能付。
セフティメタルルダーZ(SH-02)付。
安全ロープ取付リング付。

テープ長さ(m)7.5 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 テープ幅(mm)25 用途寸法測定用 仕様455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・ショックアブソーバー付 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 質量(g)471 アズワン品番64-8539-29 テープタイプ高耐久ナイロンコート 校正証明書付き
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする