ダブルジー(GG)シリーズ GGRステンマグ厚爪 ホルダー付

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書付き 注文コード25731425 品番GGRS25-55MZ(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は校正証明書など3種類から選べます 他の種類を見る

水・サビに強いステンレス(バネ・テープ・ネジ・爪もステンレス)。
握りやすさを追求したグリップ。
強度のある厚爪仕様(マグネット付)。
ロック機能付。セフティメタルルダーZ(SH-02)付。
安全ロープ取付リング付。

テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 テープ幅(mm)25 用途寸法測定用 材質テープ・バネ・爪・ネジ:ステンレス、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 アズワン品番64-8539-32 テープタイプステンレス(シリカコート) 校正証明書付き
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52235689
2021-05-01
用途:
測定作業時
建設業・工事業

ステンレス製ですのでサビに強くて、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする