ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの ロック付コンベックス
GGR19巾5.5m厚爪
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ長さ(m)
5.5
注文コード
25731434
品番
GGR19-55(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
テープ長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途
あらゆる寸法測定に
仕様
0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付
材質
テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
質量(g)
268
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
5.5
本体寸法(mm)
76×75×45
表示
ヨンゴーゴーピッチ:○
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
水平保持(m)
1.8
ロック
○
アズワン品番
65-2008-35
爪厚さ(mm)
1.5
目盛種別
両面
校正証明書
付き
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300