曜日別特売
80880(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) コンベックス スマートギア シンワ測定 25731538

 

80880(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) コンベックス スマートギア シンワ測定 25731538
80880(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) コンベックス スマートギア シンワ測定 25731538
80880(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) コンベックス スマートギア シンワ測定 25731538
80880(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) コンベックス スマートギア シンワ測定 25731538
80880(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) コンベックス スマートギア シンワ測定 25731538
80880(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) コンベックス スマートギア シンワ測定 25731538
80880(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) コンベックス スマートギア シンワ測定 25731538

コンベックス スマートギア

(25件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個テープ幅(mm)19目盛仕様メートル注文コード25731538品番80880(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛種別両面材質(テープ端部)スチール材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂仕様ストラップ付質量(g)210寸法(mm)70×69×38爪部ノーマル爪校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538215
2024-09-30
用途: 寸法を測る
有限会社味楽家

同様の巻き尺を3個購入したのですが、この商品はとても良い感じに使えました。
田舎の家でウッドデッキを造るのに、取り付け位置や高さを事前に測る事で、丁度良い物が出来ました。

対象商品 : 68538215
2023-04-30
用途: 測量作業全般て使用
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

測量時 様々なところで使用しますが、山中で落としたり、メジャーが戻らなかったり等、直ぐに従業員から催促されますので、今回も纏め買いしまさた。
こちらの商品は本体もメジャーもしっかりしているので使いやすいと高評価です。価格も満足です。

2023-04-11
用途: 製材時
製造業

何回も購入してます。
使いやすく、尺もあり手軽に使えます。
また、購入します

対象商品 : 68538215
2022-09-01
用途: 測る
製造業

目盛りが表裏に、縦書きと横書きで書かれていて見やすい。値段も手ごろ。

対象商品 : 68538233
2021-10-11
用途: 間仕切り工事
小松ウオール工業株式会社建設業・工事業

安いのに安心安全なシンワのスケールタジマのGより
先の部分は曲がりやすいけど 
それに余るコスパの良さです

対象商品 : 68538224
2021-05-26
用途: 採寸のため
建設業・工事業

なんと言ってもコスパが良い。文字も見やすいので重宝しています。

対象商品 : 68538242
2021-04-21
用途: 測定作業
太田建設

コンパクトでお値段も安く両面使えるのがうれしい。落下時の爪のガードがあれば最高。

対象商品 : 68538242
2020-12-10
用途: 屋内現場作業
建設業・工事業

コスパは最高です ただロック機構がたまにおかしくなります フックの掛かりも甘い時がありますが値段を考えれば十分です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする