タフギアHG

(7件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル 注文コード25731730 品番80823(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はテープ長さ・目盛仕様・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

安全に配慮した頑強設計。
金属シャフト標準装備。
衝撃吸収プロテクターで衝撃を緩和しボディを保護。
ベルトクリップを標準装備。別売のベルトホルダーと付け替え可能。
ストラップ付。取り外して市販の落下防止コードを取り付け可能。
80823はマグネット爪。強力なネオジムマグネット採用で鉄骨にガッチリと付きます。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)ステンレス(ナイロンコート) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ジャケット)ゴム 材質(バネ)ステンレス 仕様樹脂メッキ、455ピッチ 爪部マグネット爪、0点補正移動爪 質量(g)329 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37683642
2021-08-16
用途:
現場実測
DESIGN STUFF 様

テープの腰が弱い!マグネットが弱すぎる爪巾が広すぎなので余計感じる!ストラップの取付部の出ばりが異常に大きすぎて邪魔!邪魔なので切断して使用中!全く使う事が解っていない! 最悪

対象商品:
37683633
2020-03-02
用途:
水回り寸法測定時
サービス業

錆防止の為、ステンレス製のものを探していました。店頭ではなかなか見つけることができなかったので購入しました。

対象商品:
37683642
2016-05-06
用途:
建設現場での実測作業
建設業・工事業

とても使いやすい。マグネット部分が壊れにくい。スケール部がシルバーでレーザーが見やすい。

対象商品:
37683633
2015-11-08
用途:
建築現場での寸法取りなど。

尺目盛付のメジャーが少ないなか、これは雨の中でも使いやすい。白地であればもっといい。

対象商品:
37683642
2016-11-14
用途:
空調機の取り付け作業

2〜3回スケール部が斜めに反って使い物にならない捨てました
2度と購入しません

1人が参考にしています
対象商品:
37683642
2013-12-22
用途:
測定

頑丈な作りで満足です

対象商品:
37683642
2012-12-09
用途:
建築現場作業

マグツト付きなので使用用途が広がる。
非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする