※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平形水準器 No.3506-B

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 呼び寸法250 感度(mm/m)0.05 注文コード25731897 品番AD252(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は呼び寸法・感度・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

軽量に製作されており、使用に便利です。

寸法(mm)250×46×42 感度(mm/m)0.05 呼び寸法250 用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。 校正証明書付き
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※全範囲精度のみの校正仕様になります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする