舟皿

(6件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×64袋) 長辺(mm)150 注文コード25732115 品番VK-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は長辺・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
材質PSP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×83×14 大きさ 高さ(mm)14 短辺(mm)83 長辺(mm)150
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89287134
2025-09-24
用途:
イベント時
サービス業

どんなメニューにも対応できて大きさも丁度良くて満足しております。

対象商品:
70121546
2022-05-30
用途:
運搬作業時
しょうねんボーイズ有限会社 様 (サービス業)

とても軽いので車などトランクへの移動も楽です。ありがとう。7階から重い商品を一度に上げ下ろしできます。

対象商品:
89287143
2020-02-08
用途:
餅つきイベント用の船皿として

このサイズが周りに売っていなかったので此処で見つけて購入、イベントに間に合い大変助かりました。

対象商品:
70121546
2019-08-30
用途:
粉物の販売作業時
龍まるや 様 (製造業)

夏祭りのタコ焼き屋で使用。その場で食べる方用に最適でした。トレーの価格がとても安くて助かっております。

対象商品:
89287152
2016-08-31
用途:
地域の夏祭りで出店するのに購入
岡本 どんどん 様 (飲食業)

地域の夏祭りで、お好み焼きの薄焼きを二つ折りにして、舟皿を二枚つかって、蓋をして売るのに使いました。小ぶりの薄焼きを入れるのに、丁度良い大きさでコストパフォーマンス的にもまんぞくです。

対象商品:
89287152
2016-11-08
用途:
学園祭
教育・研究機関

急いでいたので即日発送で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする