主食容器

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×18袋) 注文コード 25732124 品番 VK-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
材質PSP 寸法(mm)185×120×30 無地 電子レンジ× 室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89287177
2023-03-30
用途:
赤飯・五目おこわの容器として使っています。
有限会社中山堂 様 (製造業)

当店ではこの容器で230gから300gまでに使用しています。安定感があるのと、中が見えないことが、イベントで使われる関係で多少なりとも日光を避るので良いです。当店ではこれに用途に合わせた掛け紙を印刷して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする