シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の フードパック
VK-51 無地
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×20袋)
種別
本体
注文コード
25732438
品番
VK-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
本体
色
無地
材質
PSP
長辺(mm)
231
短辺(mm)
144
高さ(mm)
50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。