完全遮光カフェカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(cm)140 高さ(cm)80 ベージュ 注文コード25732500 品番CS2075 ベージュ 140×80cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は幅・高さ・色など60種類から選べます 他の種類を見る

突っ張り棒で簡単に取付けできる遮光率100%で光を遮るカフェカーテン。厚手生地で遮熱・保温効果にも優れています。ヘリンボン柄(杉綾)の生地で高級感が感じられるデザイン
リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。
幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。
高さは生地の総丈になります。

用途西日が厳しい場所・外からの光がまぶしい時や紫外線による家具やフローリングなどの日焼け防止や安眠対策にも効果的なカフェカーテン ベージュ 幅(cm)140 高さ(cm)80 適応幅(cm):80〜100 生地ポリエステル
注意
※幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。高さは生地の総丈になります。画面上と現物で色合いの誤差はあります
※突っ張り棒は付属しておりません※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。防炎加工生地ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする