シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の カレー容器
BFカレー皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×24袋)
商品タイプ
本体
注文コード
25733138
品番
カレー容器 BF-214 カントリ- 本体
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
この商品は
商品タイプ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
お店や各種イベントで幅広くご利用頂ける定番商品です。電子レンジ使用可。耐熱105℃
材質
BF[低発泡PS(PP入)]
高さ(mm)
45
短辺(mm)
142
長辺(mm)
232
色(柄)
カントリ-
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980