シーピー化成
DXセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(20枚×15袋)
材質
本体:HIPS、透明蓋:OPS
注文コード
25733156
品番
Z-63
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
材質
本体:HIPS、透明蓋:OPS
寸法(mm)
Φ310×45
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。