シーピー化成
DXセット
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70123594
Z-63
1パック(20組)
蓋-OPS、本体-HIPS
Φ310×45
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62965893
Z-64
1パック(20組)
蓋:OPS/本体:BFO
Φ350×45
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25733156
Z-63
1ケース(20枚×15袋)
本体:HIPS、透明蓋:OPS
Φ310×45
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
25733165
Z-64
1ケース(20枚×12袋)
本体:HIPS、透明蓋:OPS
Φ350×45
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください