寸法(mm)50×30×25.3
質量(g)15以下
使用温度範囲(℃)-10〜60
消費電力(W)1.5以下
精度VCONC=3±0.2V(水素8000ppm)、VCONC=1±0.2V(清浄大気中)
出力電圧(V)(濃度)DC1〜4.5CONC
センサーTGS6812(接触燃焼式センサ)
対象ガス水素:0〜14000ppm(その他の可燃性ガスとしてメタン、イソブタン、プロパンなどにも対応)
保存温度範囲(℃)-10〜60
取付方向2つの取付穴の高さが水平となるように設置する
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性30秒以内(水素4000ppmに対する90%応答時間)
グリーン購入法適合
入力電源(V)DC5±0.2
保存湿度範囲(%RH)20〜95(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)20〜95(結露なきこと)