ガスセンサー ガス試験槽

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25733184 品番EC01
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ガスセンサのガス試験評価

寸法(mm)340×270×202(フラットケーブル含まず) 質量(kg)約4(モジュール測定用ボード含む) 材質(本体)(槽)ポリ塩化ビニル 使用温度範囲(℃)0〜50 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)2(Fan_ON時) 内容積(L)(有効)10.3 構成試験槽:本体・蓋(吸排気口なし)、モジュール測定用ボード(最大12台測定可能)、シリンジ(5ml) 材質(カバー)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする