フィガロ技研
フィガロ技研の 検出・センサ
フィガロ技研の センサ
フィガロ技研の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
ガスセンサー 評価ボード
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25733236
品番
EM5042A
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
COガスセンサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。 ※センサ商品に含まれません。別途購入をお願いします。
仕様
出力増幅率:1×10
6
使用温度範囲(℃)
0〜60
出力
(センサ)CO 0ppm時:1±0.05V、CO存在時最大出力:VIN-0.5V
消費電流(mA)
最大0.5以下
対象ガス
一酸化炭素
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
使用湿度範囲(%RH)
95以下(出力の温度補正なし)