フィガロ技研
フィガロ技研の 検出・センサ
フィガロ技研の センサ
フィガロ技研の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
ガスセンサー モジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
25733254
品番
FCM2630-C01
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷媒ガスR-32センサモジュール ・警報点調整済 ・温度補償回路内蔵 ・高選択性センサTGS2630を搭載 ・小型、機器組込みに対応
質量(g)
約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×25×16
主な用途
空調機器用冷媒ガス漏えい検知
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
・警報点調整済・温度補償回路内蔵・小型、機器組込みに対応・IEC60335-2-40、JRA4068に対応
検知対象ガス
微燃性冷媒ガス(R-32)
グリーン購入法
適合