カレー容器 嵌合蓋

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×12袋) 商品タイプ蓋、U字穴 注文コード25733384 品番BFカレー内6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。

商品タイプ蓋、U字穴 適合BFカレー内6 寸法(mm)247×152×12 材質OPS 透明蓋 高さ(mm)12 短辺(mm)152 長辺(mm)247
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70530793
2024-01-24
用途:
感染対策と災害用
社会福祉法人尼崎武庫川園 様 (医療・福祉・介護関連業)

ご飯と汁気のあるおかずを同時に入れられるから便利です。

対象商品:
70120645
2022-07-19
用途:
カレーの弁当容器として使用
飲食業

容器の区分けと大きさが丁度良く、フタの嵌合(密着)性が良く満足出来る容器セットでした。

1人が参考にしています
対象商品:
89287125
2021-04-28
用途:
テイクアウトと仕事の弁当用
運輸・通信業

オムライスなどから惣菜まで幅ひろく使えて便利な容器です。

対象商品:
89287107
2020-04-27
用途:
テイクアウト用
有限会社富喜屋 様

密閉度が高く、調理品した食材の安定配送がはかれ安心です。

対象商品:
70530793
2019-05-22
用途:
テイクアウト
飲食業

カレーのテイクアウト に使用しています。
カチッとぴったり閉まるので大変満足しています。
今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする