ガードナー
ガードナーの クリーンルームシューズ
ガードナーの クリーンブーツ
シューズ・安全靴ロングタイプ G7760
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
28
色
ホワイト
機能
静電性、加水分解性、軽量
注文コード
25733385
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
サイズ・色・機能
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
色
ホワイト
質量(g)
960
用途
クリーンルーム用
サイズ(cm)
28
材質(ソール)
エーテル系ポリウレタン
材質(甲被)
人工皮革
電気抵抗値
10[[UE5-8]]Ω
機能
静電性、加水分解性、軽量
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
サイズ規格
US(アメリカ)規格:9、UK(イギリス)規格:8.5、EU(ヨーロッパ)規格:44
注意
※クリーンパックではありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25733385
-
39564034
G7760-1
アドクリーンシューズ・樹脂先芯入・ロングタイプ
ガードナー
1足
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました