シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 惣菜・サラダ容器
惣菜容器 平 嵌合蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×18袋)
注文コード
25733445
品番
BF-385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
平 嵌合蓋
材質
OPS
寸法(mm)
Φ147
タイプ
蓋
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電子レンジ不可※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。