シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 惣菜・サラダ容器
惣菜容器 浅 嵌合U穴 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×12袋)
材質
OPS
注文コード
25733479
品番
BF-386
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
蒸気を通すためのU字穴がついています。電子レンジ非対応。
仕様
浅 嵌合U穴
材質
OPS
寸法(mm)
Φ179×10
タイプ
蓋
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。