惣菜容器 エコD

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×40袋) 電子レンジ× 注文コード25733549 品番BFエコD13-11B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は電子レンジ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)130×108×20 材質BF ホワイト 種別本体 電子レンジ× 室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70120916
2021-12-19
用途:
オードブル容器DX67に使用
飲食業

冷たいメニューをこの容器に入れて冷蔵庫に保管し、オードブル盛り込みの最後に
オードブル容器の一か所にそのまま入れ込みます。作業の効率が良い。
お客様側はこれだけ取り出して冷蔵保管できるので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする