FJ-HF13H-W ファン式冷凍庫(つけかえどっちもドア) シャープ 25733568 FJ-HF13H-W ファン式冷凍庫(つけかえどっちもドア) シャープ 25733568 FJ-HF13H-W ファン式冷凍庫(つけかえどっちもドア) シャープ 25733568

ファン式冷凍庫(つけかえどっちもドア)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25733568 品番FJ-HF13H-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

霜取り不要のファン式冷凍庫。
つけかえどっちもドア搭載で、開けたい側にセッティング可能です。
2台目冷蔵庫を考えるなら、冷凍庫はいかがでしょう。
まとめ買いに頼もしく、収納物にあわせて冷凍モードと冷蔵モードを選べるので、フレキシブルな使い方も可能です。
4段の引き出しボックスが付いており、整理収納が簡単。
使う時も迷わず取り出せ便利です。
トップテーブルは耐熱100℃。
電子レンジを載せて使えるのでスペースがムダになりません。

仕様4段ケース+棚1 その他お急ぎ冷凍、冷蔵・冷凍切替、耐熱トップテーブル 質量(kg)38 スノーホワイト 間口(mm)535 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×598×1150 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機52/52、電熱装置110 ドアつけかえどっちもドア、ドア数:1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)126<食品収納スペース目安83> 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×1450、壁際設置した場合の壁からのスペース20mm以上
注意
※車が入れないところ、階段などは別途料金発生します

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする