岩通ケミカルクロス
岩通ケミカルクロスの 包装紙・防錆紙
岩通ケミカルクロスの 防錆紙、防錆シート
岩通ケミカルクロスの 防錆紙
防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
25733604
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
用途
鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途
材質
60g/m
2
クラフト紙
幅(mm)
50
種類
ロールタイプ
長さ(m)
200
注意
※防錆用途以外のご使用はお止め下さい。
※ご使用しない場合は、密封して保管して下さい。