岩通ケミカルクロス
岩通ケミカルクロスの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
岩通ケミカルクロスの 防錆潤滑スプレー
防錆剤 鉄用 100包入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100包)
注文コード
25733647
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
気化性防錆剤は、錆から守りたい金属製品と同梱するだけで錆止め効果が得られます。また粉が気化するため、防錆効果のエンドポイントがわかります。
用途
鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途
材質
不織布
長さ(mm)
80
幅(mm)
60
種類
個包装タイプ
危険物の類別
非危険物
注意
※防錆用途以外のご使用はお止め下さい。
※ご使用しない場合は、密封して保管して下さい。