岩通ケミカルクロス
岩通ケミカルクロスの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
岩通ケミカルクロスの 防錆潤滑スプレー
硫化ガス吸着剤 100包入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100包)
注文コード
25733656
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
硫化ガスは段ボールからも放出され金属を腐食する性質があり、硫化ガス吸着剤は銀・銅の腐食を軽減、遅らせる高い効果を発揮します。
用途
自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、他樹脂製品、電気設備(配電盤など)の保管・輸送時の防錆及び防食用途
材質
不織布
長さ(mm)
80
幅(mm)
60
種類
個包装タイプ
危険物の類別
非危険物
注意
※高湿下での保存は、ガス吸着効果を低下させるため、避けてください。
※水濡れなどによる急激な水分吸着は、発熱の可能性があります。
※電子レンジや火による加熱は、吸着ガスが脱着する可能性がありますので、避けてください。