晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
カーオール(CARALL) オーサムデイズ ゲル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(160mL)
注文コード
25733909
品番
3557
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ゲルタイプ
香り
ウォーターシャワー
用途
車用芳香剤
仕様
壮大な滝の涼やかな空気に包まれた時の清々しい香り
取付
置き型
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※ご使用前はパッケージの注意事項を必ずご確認ください