10 BF惣菜内 本体 シーピー化成 25743123

10 BF惣菜内 本体 シーピー化成 25743123 10 BF惣菜内 本体 シーピー化成 25743123 10 BF惣菜内 本体 シーピー化成 25743123

BF惣菜内 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×48袋) 電子レンジ× 注文コード25743123 品番10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電子レンジ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 寸法(mm)108×98×22 電子レンジ× 種別本体 材質BF 室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする