※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

もみすりロール 統合

(17件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25751198 品番 100型
参考基準価格(税別)¥129,020 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる

幅(mm)254 外径(mm)254 ドラム外径(mm)204 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※主軸ロールと副軸ロールのロール幅が、くい違いのないように取り付けください。
※ロールの隙間は、一般に締め過ぎると脱ぷ率は上昇しますが、砕米、肌ずれなどが起り、ロールの摩耗も早くなるため、適度の隙間に調整する必要があります。ロールの隙間は、0.5〜1.2mmの間で試しずりを行い、脱ぷ率および米の品質により、希望の隙間に調整してください。
※もみは絶え間なく落してください。ロールが異常摩耗して脱ぷ率が低下します。
※もみの中に石、釘などの異物が混ざっていると、ロールを傷つける原因となります。もみの中に異物がないようご注意ください。
※湿気の少ない、直射日光の当たらない、風通しの良い所で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
米の籾摺り機の部品として
朝比奈園 様 (農・林・水産業)

毎回、使わせていただいて、十分に満足のいく商品です。
これからも利用させて頂きます。

対象商品:
25751243
2023-09-07
用途:
サタケ籾摺り機に使用。
農・林・水産業

サタケNPS350DXAのローラを交換しました。
問題なく使用出来ました。

4人が参考にしています
対象商品:
25751259
2022-11-03
用途:
旧型籾摺機の交換用

60年以上前に製造された籾摺機のロールを交換しました。規格がインチなので、海外由来の古い規格だったかもしれないそうです。昭和初期からロールを作っていたバンドー製なので、同等品と確認をしてもらい、購入して交換しました。重い鋳物のハブ製ロールをアルミ製の軽いものに交換して軽快に動くようになり、脱ぷ率も格段に上がりました。

対象商品:
25751225
2022-11-03
用途:
籾摺り
農・林・水産業

ロールが5mm程度にすり減ったため、自分で動画を参考に交換しました。サイズもぴつたりで問題なく作業が完了しました。

対象商品:
25751243
2021-12-27
用途:
モミすり作業、損耗品の交換用
農・林・水産業

安いようで送料も不要なので取りあえず1個購入した。規格品なので感想は特になし。評価は価格に対してのもの。

対象商品:
25751234
2021-10-14
用途:
もみすり機のメンテナンスで劣化したローラーの交換作業
手塚商店 様

市販ではお店になかなか無いサイズでしたが、ローラーのメーカー品で、
サイズもぴったりでしたので、安心して使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
25751243
2021-10-03
用途:
籾摺機の消耗品交換
農・林・水産業

3〜4年ごとに交換しますが、新品のゴムなので、少し柔らかく感じます。隙間調整は、オートですが、少し手動で調整し、調子を見ながら使用しました。

対象商品:
25751207
2021-09-10
用途:
籾摺りロールの交換

ゴムが約5oになったので交換しました。実店舗で買えないので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする