石鋸工業
石鋸工業の のこぎり
石鋸工業の のこぎり本体
石鋸工業の 片刃鋸
ガーデニングソー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25751313
品番
210mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
無電解ニッケルメッキ:サビに強くヤニがつきにくい。
軟質プラスチックハンドル:すべりにくいエラストマ樹脂を使用。
1本焼入れ:よりシャープさを追求し、焼入れ・焼戻しをしました。
刃渡り(mm)
210
用途
太さ1cm以上の枝切りに。生木剪定鋸。
硬度
(板)HRC54〜56度
折込
折りたたみ式
材質(刃)
SK-5(炭素工具鋼)
目数
30mm(約1寸)に対して10枚目(山)