石鋸工業
石鋸工業の のこぎり
石鋸工業の のこぎり替刃
石鋸工業の 片刃鋸用
ガーデニングソー 替刃
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25751329
品番
210mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
「替刃式折込鋸ガーデニングソー210mm」専用替刃。
刃渡り(mm)
210
用途
太さ1cm以上の枝切りに。生木剪定鋸。
硬度
(板)HRC54〜56度
材質(刃)
SK-5(炭素工具鋼)
目数
30mm(約1寸)に対して10枚目(山)