画像準備中

サヤ付竹引鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25751356 品番300mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

竹、生竹、木材などの切断に。
刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。
替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。
携帯に便利な鞘付。

刃渡り(mm)300 用途竹・木材が切れる竹引のこ 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする