導付鋸 精密木工用 替刃

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25751469 品番110mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

「現場屋 サヤ付導付鋸 精密木工用 本体」専用替刃。

刃渡り(mm)110 用途木材切断、合板集成材切断、一般工作に。 板厚(mm)0.3 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25751469
2021-04-22
用途:
楽器製作
古川皓一バイオリン工房 様

以前違う商品名で購入して愛用していましたが、替え刃が見つからず探していました。 このサイズ使いやすいのですが、他の似たような商品では切れ味がいまひとつでした。無くならないようにちょくちょく買い溜めしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする