ブレード2 替刃式折込仮枠鋸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25751496 品番210mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊目立て(ウイングカット):切れ味が良く目詰まりの少ない特殊目立てを採用。
軟質プラスチックハンドル:すべりにくいエラストマ樹脂を使用。
超高周波焼き入れを施す事により、耐摩耗性が向上し永切れします。

刃渡り(mm)210 全長(mm)450 用途コンパネ・垂木・集成材の切断。仮枠作業・木工建築や剪定作業に。 硬度(板)HRC54〜55度 板厚(mm)1.2 刃部硬度HRC64〜67度 折込折りたたみ式 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼) 目数30mm(約1寸)に対して10枚目(山)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする