シモン
シモンの 耐油手袋
シモンの 塩化ビニール 耐油手袋
シモンの 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
作業用手袋 ケミグローブ 1402
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25751584
品番
1402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
「PVC+NBR」配合ゴムのような柔らかさ・しなやかさ、ビニールのような耐油性。
サイズ
L
全長(cm)
28.0
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
11.4
手のひらまわり(cm)
22.8
材質
表:ポリ塩化ビニール+ニトリルゴム、裏:綿
色
ブルー
厚さ(mm)
1
入数(双)
1
機能
滑り止め加工、柔らかい、裏地付き
メーカー商品コード
4215861