シモン
シモンの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
グリップ手袋 ハンドバリア#80
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25751609
品番
HB#80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
タッチパネル対応手袋(指先だけでなく全面対応)甲部にポリエステルメッシュを使用し通気性・透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
サイズ
L
全長(cm)
22
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
19
材質(甲)
ポリエステルメッシュ
材質(掌側)
ポリウレタン合成皮革
メーカー商品コード
4142408
袖口仕様
パイルゴムマジック止め式