キタムラ産業
キタムラ産業の 作業灯
キタムラ産業の 投光器
キタムラ産業の スタンド式投光器
屋内作業灯LEDスタンドライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25751627
品番
KLH-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
LEDの光が360°ムラなく光ります。
コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。
サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。
保護ガード付きの堅牢タイプです。
消費電力(W)
100
全光束(Lm)
10000
電源コード(m)
3(2P・接地2P兼用プラグ付)
付属品
ファン用フィルター×10枚
仕様
サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ
材質
パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)
質量(kg)
約8
高さ(mm)
約1420
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
芯数
2芯・3芯兼用
色温度(K)
5500〜6000
LED色
白
設置場所
屋内
連結数
最大:8
照射角
360
動作温度範囲(℃)
-25〜45
電球の種類
LED
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。