塩化ビニール手袋 厚手

(43件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25751654 品番 -
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽作業向けの厚手の塩化ビニール製手袋です。
天然ゴム製のゴム手袋とは異なり、油作業や洗剤などに対して耐久性があります。
裏起毛付なので、着脱がしやすくなっています。
手のひらから指先までエンボス加工つき。

サイズM 全長(cm)約32 中指長(cm)約7.7 手のひらまわり(cm)約20 材質(表)塩化ビニール、(裏)レーヨン バイオレット 厚さ(mm)約0.6 入数(双)1 用途農業、水産業、園芸、小売業など軽作業向き
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを引き起こす場合があります。異常を感じたらただちに使用を中止し、医師に相談してください。
※鋭利な刃物や尖ったものなどで表面を傷つけないでください。
※調理用には使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。また、保管の際は直射日光のあたらない場所で保管してください。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25751663
2025-09-05
用途:
洗車
製造業

裏起毛で蒸れにくい。普段Mサイズだが今回はLサイズでゆったりして長さも長く手が水に濡れなくて良い。

対象商品:
25751663
2025-09-04
用途:
水掃除
製造業

裏起毛だから蒸れなくて脱着しやすくてとても良い。薄くて軽いので使い易い。

2026-02-09
用途:
庭仕事
運輸・通信業

期待通りの商品でした。また、梱包の状態もよかったです。

対象商品:
25751663
2025-01-12
用途:
薬剤を使う清掃
棚田エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

この手の手袋はどれも同じく、1回使うと裏起毛がモロモロになるのは何とかならないものだろうか。
安いので使い捨て感覚で使えます。
(貧乏性なので洗って裏返して乾かして何度も使いますが)
適度な厚さで冷たい水も苦にならず使いやすいです。

1人が参考にしています
2025-04-10
用途:
トイレ掃除

トイレを掃除するのに丁度よい厚手手袋です。
破れにくく大変重宝しております。

対象商品:
25751654
2025-10-26
用途:
掃除用

厚手だけど、使用感も問題ありません。普通の厚みより長く使えるので良いです

対象商品:
25751654
2024-08-11
用途:
器具洗浄
医療・福祉・介護関連業

鋭利な器具洗浄に使用している。繰り返しに耐久性あり

対象商品:
25751663
2023-11-08
用途:
製品の水洗いに
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウェットブラスト後の製品の洗浄時に使用。夏場も使用する為、手袋が臭くなってしまう。
頻繁に交換するから、安くて使いやすい物として購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする