警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合機種NV100-CVFU、NV125-SVU/HVU、NV250-CVU/SVU/HVU注文コード25754673品番ALAX-05SVULS
参考基準価格(税別)¥22,090販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。

適合機種NV100-CVFU、NV125-SVU/HVU、NV250-CVU/SVU/HVU種類警報スイッチ・補助スイッチ取付場所左極用端子台-フレーム(AF)100~250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする