規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証定格電圧(V)(UL 489)AC120-240/(IEC 60947-2/EN 60947-2/JIS C 8201-2-2 Ann.1)AC100-440定格電流(A)75接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5:AC240V 14・AC120V 14、JIS C 8201-2-2 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 15/8・AC100V 15/8、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 15/8定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式ボタン外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)150外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可フレーム(AF)100極数(P)3アイソレーション適合適合