三菱電機
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 リモコン漏電ブレーカ BC-Vシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25755985
品番
BC-V03 2P 20A 30MA 24V NN
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
75×95×71
質量(kg)
0.57
定格電圧(V)
AC100-200
定格電流(A)
20
接続方式
表面形
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30