曜日別特売
UN-ML21 機械的インタロックユニット 三菱電機 25758645

機械的インタロックユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種交流操作:S-T21 ~ T80・S-T21BC ~ T50BC・S-N38、N48・DU-N30/直流操作:SD-T21 ~ T80・SD-T21BC ~ T50BC・DUD-N30/機械ラッチ式:SL(D)-T21 ~ T80・SL(D)-T21 ~ T50BC注文コード25758645品番UN-ML21
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様適合機種交流操作:S-T21 ~ T80・S-T21BC ~ T50BC・S-N38、N48・DU-N30/直流操作:SD-T21 ~ T80・SD-T21BC ~ T50BC・DUD-N30/機械ラッチ式:SL(D)-T21 ~ T80・SL(D)-T21 ~ T50BC型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット取付方式サイドオン取付け方法サイドオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする